JEJアステージ
保冷パック アイスロックス1100
板氷のような厚さ(現行品 約2倍の約66mm)で-10℃~0℃の低温域で長時間保冷できる保冷剤です。
家庭用冷凍庫でも凍結しやすい-10℃仕様。
材質
【外装容器】ポリエチレン(抗菌剤入り)、【内容物】CMC合成物
質量(g)
約1100
アズワン品番
65-0258-74
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×66×200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26361285
IR1100
¥1,100
¥
999
¥1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください