アズワン
チャンプセーフティスニーカー CP-1シリーズ
JIS S級相当の樹脂先芯を使用しています。
2cm厚のEVAソールはクッションがよく衝撃を和らげます。
踵の樹脂スタビライザーが踵のブレを軽減します。
材質
ライニング:ポリエステル、底:EVA+合成ゴム
形状
ローカット
規格
JIS S級相当
材質(アッパー)
ポリエステル+PUスエード
機能
クッション性
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
ひも
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26470984
CP-1-BK-25
ブラック
25
65-2344-04
¥4,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26471000
CP-1-BK-25.5
ブラック
25.5
65-2344-05
¥4,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26471009
CP-1-BK-26
ブラック
26
65-2344-06
¥4,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26471018
CP-1-BK-26.5
ブラック
26.5
65-2344-07
¥4,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26471027
CP-1-BK-27
ブラック
27
65-2344-08
¥4,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26471036
CP-1-BK-28
ブラック
28
65-2344-09
¥4,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26471045
CP-1-GY-25
グレー
25
65-2344-10
¥4,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26471054
CP-1-GY-25.5
グレー
25.5
65-2344-11
¥4,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26471070
CP-1-GY-26
グレー
26
65-2344-12
¥4,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26471079
CP-1-GY-26.5
グレー
26.5
65-2344-13
¥4,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26471088
CP-1-GY-27
グレー
27
65-2344-14
¥4,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26471097
CP-1-GY-28
グレー
28
65-2344-15
¥4,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26471106
CP-1-NV-25
ネイビー
25
65-2344-16
¥4,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26471115
CP-1-NV-25.5
ネイビー
25.5
65-2344-17
¥4,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26471124
CP-1-NV-26
ネイビー
26
65-2344-18
¥4,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26471140
CP-1-NV-26.5
ネイビー
26.5
65-2344-19
¥4,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26471149
CP-1-NV-27
ネイビー
27
65-2344-20
¥4,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26471158
CP-1-NV-28
ネイビー
28
65-2344-21
¥4,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください