SONY32V型 「業務用ブラビアBZ30J」 4Kディスプレイ/3840×2160/HDMI/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)

SONY32V型 「業務用ブラビアBZ30J」 4Kディスプレイ/3840×2160/HDMI/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応) SONY

いつも見ている映像を高コントラスト・広色域な4K高画質に
精細感・コントラストを向上させ、あらゆる映像を4K HDR相当の高画質で表現します。
さらに、「トリルミナス プロ」搭載により、広色域化を実現し、精細かつ自然な色表現を可能にしました。
法人向け専用モデルだから、購入後も安心長続き
ソニー業務用ディスプレイ 法人向けブラビアは、安心の3年間の延長保証付き。
さらに専用のブラビア法人様向け電話窓口も開設しているので、お問い合わせや修理相談もすぐにできます。
用途やスペースに合わせた設置に対応
薄型・軽量・狭額縁の筐体は、横置きはもちろん、縦置きや天吊り、傾斜設置も可能です。
移動式の壁寄せスタンドで狭い会議室を有効に使ったり、目を引くイーゼル型スタンドで店頭でのサイネージ効果を高めるなど、幅広い用途や設置場所にフィットします。
ビジネス用途に応じて、特殊な設定を可能にするProモード搭載
会議室モニター用途に便利な「信号検出による自動起動」や、サイネージ用途で利用する際のいたずら防止に「本体キー/リモコン使用の制限」など、ビジネス用途に必要な各種設定をすることができます。
ディスプレイ本体にWebベース(HTML5)サイネージ技術を搭載しているのでSTB(セットトップボックス)不要で多彩な表現が可能
今、話題のWebベース(HTML5)でのデジタルサイネージを実現。しかも、ブラビア本体に搭載されているため、外付けのプレーヤーが不要なので、設置場所の自由度も高まります。USBメモリーをディスプレイ本体に差すだけで、静止画・動画・HTMLなど多様なコンテンツデータを表示することができます。
さらに、ネットワークを活用した複数箇所への一斉配信・管理、IPコントロールもディスプレイ本体のみで実現できます。

仕様超解像エンジン:4K エックス リアリティー プロ、ホテル・プロ用モード、HTML5、RS232C、Dolby Atmos対応、Android TV、Google アシスタントbuilt-in、Works with Google アシスタント、Chromecast built-in、Works with Apple AirPlay、Works with Alexa、Works with Apple HomeKit、Bluetoothオーディオ機器対応 規格4K/UHD コントラスト比3000:1、ダイナミック:260000:1 解像度3840×2160 寸法(横×縦)(mm)VESA対応:100×200 応答速度10ms 視野角(左右:上下)178°/178°(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) プロセッサー高画質:HDR X1 傾斜角度(°)横設置時:前傾20、後傾20、縦設置時:前傾20、後傾20 アスペクト比16:9 モニターサイズ32V(トリルミナス プロ) 輝度(cd/m2)300 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26745628 FW-32BZ30J/BZ
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする