電池の心配がいらないワイヤレスチャイム 増設子機 チャイム 呼び鈴 防犯 工事不要

電池の心配がいらないワイヤレスチャイム 増設子機 チャイム 呼び鈴 防犯 工事不要 ELPA

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!
受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。
1台の受信器に対して4台まで送信器を登録して使用できます。
電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。
IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。
屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。

仕様IDコード:約100万通り 付属品取付ネジ2本(Φ3×14mm)スリーブ2本(Φ6×24mm)両面テープ1枚 特長 質量(g)約66(取付ホルダー含む) 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×87×33(取付ホルダー含む) 周波数(MHz)314.8(特定小電力機器) 電波到達距離(m)見通し:約90 防水仕様IPX4 防沫形 内容量1個
注意
※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28595430 WC-P60
オープン
1,890
2,079 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする