tower タワー フィルムフック マグネット 石鹸ホルダー
石鹸をマグネットで浮かせて衛生的に保管できるホルダー。ホルダー本体はフィルムフックで壁に設置、石鹸はマグネットでホルダーにくっつけて使います。
浮かせて収納できるから、洗面周りのお掃除もラクラク。石けんを吊るして磁石で浮かせて収納出来る事により、水たまり・ヌメリを解消でき洗面周りがスッキリ。
取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面)
対応可能な石けんの大きさ:石鹸の奥行き約8cm以内のもの。
材質フィルムフック(フック部:ABS樹脂、マグネット、フィルム表面・芯材:ポリカーボネート、フィルム中面:PET、フィルム接着面・クッション:シリコーン)、石鹸ホルダー:ステンレス
色ブラック
質量(g)15
シリーズtower
耐熱温度(℃)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)石鹸ホルダー:1.8×1.8×0.7、フィルムフック:7×5.5×7
耐荷重(g)250
内容量1個
注意
※フィルムフックに熱湯(60度以上)をかけたり、お湯や水につけたまま放置しないでください。