メカドライプレスD-50

メカドライプレスD-50 日本メカケミカル

作業性良好。速乾型潤滑性に優れた油性ドライプレス剤

用途薄板材料の絞り、曲げ、抜き加工 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 危険物の性状非水溶性 内容量1個(18L)
注意
※鉄系材料の加工後そのまま放置すると、錆が発生する恐れがありますのでご注意下さい
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28982880 D-D001-18L
23,500
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする