真空断熱ケータイマグ

真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)

JNLキャラクター品が大人向けデザインへリニューアル!
わずか180gの軽さとコンパクト感
ステンレス製魔法びん構造だから高い保温・保冷力
飲み口をはずして洗えるのでお手入れカンタン

材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ・せん本体:ポリプロピレン / 飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / せんパッキン:シリコーンゴム容量(mL)400エコマーク認定認定本体質量(g)180寸法(cm)6.5×7.5×18.5保温効力(℃)65以上(6時間)保冷効力(℃)11以下(6時間)口径(Φcm)4エコマーク認定番号10 146 009内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31195869JNL-405DS IVWHアイボリーホワイト
オープン
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
31195860JNL-405B MKTミルクティー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする