EV用普通充電器 TerraAC Wallbox(6kW)
Terra AC wallboxは、オフィスや家庭・集合住宅向け電気自動車用の壁掛け式AC普通充電器です。
専用アプリ「Charger Sync」での充電スケジュール・出力等の設定や、付属のRFIDカードによる利用者以外の充電防止も可能です。
用途電気自動車充電用
仕様IP54、IK10、Ethernet RJ45/Bluetooth/Wifi/4G (オプション)/OCPP 1.6J/専用アプリ「Charger Sync」
質量(kg)7
色白
定格6kW/30A
定格電圧(V)(単相)200
ケーブル長(m)7.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×195×110
定格電流(A)30
機能(安全装置)過電流保護/過電圧保護/地絡保護/サージ保護/PE(保護接地)監視
使用環境( IP)54
モード3
コネクタケーブルType 1
内容量1台
関連資料:
(0.69MB)
注意
※設置工事は含まれておりません。※ケーブルはtype 1となります
※2023年3月時点でJARI認証は取得しておりません