三菱マテリアル
旋削用インサート CNMG-MW
炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の中切削用ワイパーインサート。
従来の2倍まで送りUPが可能。広いチップポケットで切りくず詰まりを防止。
用途
中切削用
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
5.16
切刃長さ(mm)
12.9
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.08
ブレーカ
両面
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.13
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
MW
等級記号
M
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44352265
CNMG120408-MW UE6020
UE6020
0.8
¥10,300
¥
7,598
¥8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44352290
CNMG120412-MW UE6020
UE6020
1.2
¥10,300
¥
7,598
¥8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44352256
CNMG120408-MW MC6015
MC6015
0.8
¥10,300
取扱い終了
返品不可
44352274
CNMG120412-MW MC6015
MC6015
1.2
¥10,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった