ワイヤーボタニカルラック

ワイヤーボタニカルラック 日東 ワイヤーボタニカルラック 日東 ワイヤーボタニカルラック 日東 ワイヤーボタニカルラック 日東 ワイヤーボタニカルラック 日東 ワイヤーボタニカルラック 日東 ワイヤーボタニカルラック 日東

インテリアグリーンを楽しむのに最適なボタニカルラック
こだわりの観葉植物の魅力を一層際立たせるシンプルデザイン
鉢受けリングはハンギンググリーンを飾るのにも最適

用途園芸ラック、鉢置き、フラワースタンド、飾り棚などに。花/ハンギンググリーン/インテリアグリーン/インテリア/スチール製/シンプル/おしゃれ/新生活/ラック/シェルフ/棚/ 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)3.5 耐荷重(kg)上段5、下段10、鉢受けリング各1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.8×26.3×75.6 組立時間約10-20分 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44539384 WW-WBR
オープン
13,980
15,378 (税込)
12日以内出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする