USB TypeCケーブル

USB TypeCケーブル - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル - サンワダイレクト

USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。
熱可塑性エラストマー素材の被覆を採用しているため、従来のケーブルよりも柔らかく、束ねても絡みにくいケーブルです。
ケーブルの内部にはケブラー繊維の補強材を使用しています。
これにより、折り曲げ耐久試験12000回、荷重試験40Kgの試験をクリアしました。
USB PD100W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。
USB PD対応の機器、環境では最大100W(DC20V/5A)の電源供給が可能です。
※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
USB2.0対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。
USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。
両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

仕様USB PD:最大 DC20V/5A(100W)ホワイト種類USB2規格USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 20V5A)※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。UL規格(線材)NON ULUSBPD(USB Power Delivery)対応※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44890669500-USB074-2約2(コネクタカバーの長さ含む)、(MD)2~2.99約4.2
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
44890660500-USB074-1約1(コネクタカバーの長さも含む)、(MD)1~1.49約4.0
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44890660500-USB074-169378758KU31-CCP510500-USB074-1 USB3.1 Gen2 TypeC ケーブル サンワサプライ 69378758USB3.1 Gen2 TypeC ケーブルサンワサプライ1本
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする