フラペン ブルーランナーS115
透過性の背中とベリー(腹部)に光りが通り、ボディ内部で乱反射し広範囲アピール!青物に有効であるケイムラ発光も加わり、寄せるだけでなく喰わす要素も持つカラー。
用途
ルアーの原点ともいえる「生態波動論」を最新技術でリアルに再現!
<後方波動>
フラップ最大の魅力。後方波動が逃げ惑うベイトをリアルに再現!
<アクション>
高速巻でも水面から飛び出ることなくターゲットアピール!
<飛距離>
フラップが安定した飛距離を作りポイントへ一直線に!
全長(mm)115
色B09H ケイムラコットンキャンディ
質量(g)38
タイプシンキング
フック2(#)
対象青物/シーバス/シイラ/サワラ
水深(m)(潜行)~0.5
沈下スピード(m/s)約2.0
リングサイズ5(#)
内容量1個
<後方波動>
フラップ最大の魅力。後方波動が逃げ惑うベイトをリアルに再現!
<アクション>
高速巻でも水面から飛び出ることなくターゲットアピール!
<飛距離>
フラップが安定した飛距離を作りポイントへ一直線に!
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。