OpenFit

OpenFit Shokz

OpenFitは、「オープンイヤー」というコンセプトを継承したShokzの新・完全ワイヤレスイヤホン。
1日中快適に、周りの世界を感じながら、自分のサウンドトラックを楽しむことができます。
超軽量なうえにオープンイヤーだから、あなたが聞きたい音と周囲の音の両方をクリアに聞くことができます。
マルチポイント接続で最大2台まで接続可能
DirectPitchテクノロジーは、お気に入りの曲やポッドキャスト、オーディオブックに没頭できるよう、完全なオーディオ体験を生み出します。
安定性と快適性を兼ね揃える、柔軟性のあるイヤーフックデザイン。あらゆる瞬間において、音楽や通話も、外の世界も自由に聴ける設計です。

仕様モデル:OpenFitAir、技術:DirectPitchテクノロジー セット内容OpenFitイヤホン、充電用ケース、充電用ケーブル(USB-CtoUSB-A)、マニュアル類、保証書 対応OSiOS、Android、macOS、Windows 接続方式Bluetooth 感度95.5dB±2.5dB(マイク:-38dB±1dB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【充電ケース】約65.6×65.8×27、【イヤホン】約43.6×49.3×19.08 対応【専用アプリ】有 連続使用時間(時間)7(充電ケース仕様で最長28) バッテリーリチウムバッテリー 周波数帯域(MHz)2402~2480 保証期間2年間 防塵防水性能IP54規格 充電電圧(V)5(±5%) 充電時間(時間)約1(充電ケース約2) バッテリー容量(mAh)58(充電ケース600) BluetoothBluetooth5.2 待機時間約10日間(約240時間) イヤホン形状耳かけ型 対応コーデックSBC、AAC マルチポイント最大2台 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45157685 SKZ-EP-000020 ブラック
22,618
 
 
取扱い終了
45157694 SKZ-EP-000021 ベージュ
22,618
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする