【S3】 2024 柴犬カレンダー 卓上書き込み式 [B6タテ]
動物写真家・福田豊文の卓上カレンダー。子犬から成犬まで、かわいい柴犬がいっぱいです! <br/>スケジュールを書き込める面と大きな写真を楽しめる面を選べる2wayタイプ。<br/>場所や用途に合わせてお使いください。六曜・二十四節気入り。(B6判/タテ175×ヨコ128ミリ)
判型B6
ページ数28
ジャンルカレンダー
著者名福田豊文
初版年月2023/09/10
内容量1冊
事務用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45529254 | 64436 | 05356551 | 64508 |
![]() |
【S3】 2025 柴犬カレンダー 卓上書き込み式[B6タテ] | 永岡書店 | 1冊 | ¥1,000 税込¥1,100 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |