2段式メンテナンスBOX
上皿に部品、本体に工具が収納できるスライド自動開閉タイプです。
雨に強く水が入りにくい設計です。
金属部はステンレス(SUS304)を使用、サビに強いです。
仕様南京錠(別売):取付可
付属品中皿、仕切板:8枚
トラスコ品番133-6134
材質本体・フタ:ABS樹脂、取手:ポリカーボネート樹脂(PC)
色オレンジ
外寸法・高さ(mm)230
外寸法・奥行(mm)232
外寸法・間口(mm)440
有効内寸法・間口(mm)375
有効内寸法・奥行(mm)200
有効内寸法・高さ(mm)92
内容量1個