シルフィー 固定肘 背クッション ハイ ブラックボディ ハンガー有 ランバー無 樹脂脚

シルフィー 固定肘 背クッション ハイ ブラックボディ ハンガー有 ランバー無 樹脂脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 固定肘 背クッション ハイ ブラックボディ ハンガー有 ランバー無 樹脂脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 固定肘 背クッション ハイ ブラックボディ ハンガー有 ランバー無 樹脂脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 固定肘 背クッション ハイ ブラックボディ ハンガー有 ランバー無 樹脂脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 固定肘 背クッション ハイ ブラックボディ ハンガー有 ランバー無 樹脂脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 固定肘 背クッション ハイ ブラックボディ ハンガー有 ランバー無 樹脂脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 固定肘 背クッション ハイ ブラックボディ ハンガー有 ランバー無 樹脂脚 オカムラ(岡村製作所) シルフィー 固定肘 背クッション ハイ ブラックボディ ハンガー有 ランバー無 樹脂脚 オカムラ(岡村製作所)

背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング
やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。
お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。
カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ

仕様デザインアーム 肘掛固定肘付 フレーム色ブラック 背タイプクッション 内容量1脚
関連資料: (9.23MB) (48.05MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
C648XR FSF0 47731795
C648XR FSF0 47731795
47731795 C648XR FSF0 パープル
140,000
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C648XR FSF1 47731804
C648XR FSF1 47731804
47731804 C648XR FSF1 ブラック
140,000
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C648XR FSF3 47731820
C648XR FSF3 47731820
47731820 C648XR FSF3 ミディアムブルー
140,000
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C648XR FSF5 47731829
C648XR FSF5 47731829
47731829 C648XR FSF5 ライムグリーン
140,000
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C648XR FSF7 47731838
C648XR FSF7 47731838
47731838 C648XR FSF7 ベージュ
140,000
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C648XR FSF9 47731847
C648XR FSF9 47731847
47731847 C648XR FSF9 レッド
140,000
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C648XR FSG2 47731856
C648XR FSG2 47731856
47731856 C648XR FSG2 ミディアムグレー
140,000
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C648XR FSG3 47731865
C648XR FSG3 47731865
47731865 C648XR FSG3 ライトグレー
140,000
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C648XR FSG5 47731874
C648XR FSG5 47731874
47731874 C648XR FSG5 ダークグリーン
140,000
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C648XR FSG6 47731890
C648XR FSG6 47731890
47731890 C648XR FSG6 ブルーグリーン
140,000
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C648XR FSG8 47731899
C648XR FSG8 47731899
47731899 C648XR FSG8 オレンジ
140,000
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C648XR FXW0 47731908
C648XR FXW0 47731908
47731908 C648XR FXW0 ダークグレー
140,000
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C648XR FXW1 47731917
C648XR FXW1 47731917
47731917 C648XR FXW1 グレー
140,000
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C648XR FXW2 47731926
C648XR FXW2 47731926
47731926 C648XR FXW2 ベージュ
140,000
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C648XR FXW3 47731935
C648XR FXW3 47731935
47731935 C648XR FXW3 ダークブラウン
140,000
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C648XR FXW4 47731944
C648XR FXW4 47731944
47731944 C648XR FXW4 インディゴ
140,000
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C648XR FXW5 47731960
C648XR FXW5 47731960
47731960 C648XR FXW5 ダークグリーン
140,000
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C648XR FXW6 47731969
C648XR FXW6 47731969
47731969 C648XR FXW6 テラコッタ
140,000
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C648XR FXW7 47731978
C648XR FXW7 47731978
47731978 C648XR FXW7 イエロー
140,000
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C648XR FXW8 47731987
C648XR FXW8 47731987
47731987 C648XR FXW8 ペールピンク
140,000
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
C648XR FXW9 47731996
C648XR FXW9 47731996
47731996 C648XR FXW9 セージ
140,000
119,800
131,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Sylphy[シルフィー]操作説明・使用説明(新旧仕様の表記あり)

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする