LP-030 レーザーポインター
質感あふれるプレミアムラインをはじめ、ラインアップ充実のプレゼンテーションパートナー。
仕様発光部:半導体レーザー
材質(本体)ABS
質量(g)約42(電池含む)
タイプリモコンタイプ
波長(nm)650(赤色光)
使用電池単4形乾電池2本
電池寿命約25時間(アルカリ電池使用、連続点灯時)
使用場所屋内
レーザー光色レッド
最大出力(mW)1(クラス2)
ビーム径(Φmm)ドット照射/約8
内容量1個
質感あふれるプレミアムラインをはじめ、ラインアップ充実のプレゼンテーションパートナー。