スクラブ(男女兼用) 133-85

スクラブ(男女兼用) 133-85 KAZEN

幅広いシーンに対応する高機能スクラブ
着脱しやすいスナップボタン仕様
下を向いても中が見えにくい開きの浅いV衿
袖から脇が見えにくいセットインスリープ
内側(ネーム)部分にカラーテープ付

仕様防透性:2.5 ロイヤルブルー 混率(%)ポリエステル100 生地高機能ポプリン 内容量1枚
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
袖丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48476394 133-85-SS SS 96 40 19 63
4,900
3,998
4,398 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48476410 133-85-S S 104 42 19 65
4,900
3,998
4,398 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48476419 133-85-M M 112 46 20 67
4,900
3,998
4,398 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48476437 133-85-LL LL 128 52 22 73
4,900
3,998
4,398 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48476446 133-85-3L 3L 136 55 22 73
4,900
3,998
4,398 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48476455 133-85-4L 4L 144 58 22 73
4,900
3,998
4,398 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48476428 133-85-L L 120 49 21 70
4,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48476428 133-85-L 20116836 133-85-L 133-85-L 男女兼用スクラブ カラフルバリエーション 133 KAZEN 20116836 男女兼用スクラブ カラフルバリエーション 133 KAZEN 1枚 4,498 税込4,948 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする