CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド

CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド - SMC
ストローク(mm)65形式空気圧タイプ使用圧力範囲(MPa)0.05~1ボディオプションロッド先端おねじ取付ボルト取付ボルトなしチューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2個取付支持金具両端タップオートスイッチ有無オートスイッチ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50745724CDQ2A40-65DMZ-F79
20,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする