引っかけアルコール除菌ボトルホルダー スマート ブラック

引っかけアルコール除菌ボトルホルダー スマート ブラック 山崎実業 引っかけアルコール除菌ボトルホルダー スマート ブラック 山崎実業 引っかけアルコール除菌ボトルホルダー スマート ブラック 山崎実業 引っかけアルコール除菌ボトルホルダー スマート ブラック 山崎実業 引っかけアルコール除菌ボトルホルダー スマート ブラック 山崎実業

仕様取り付け可能な扉 扉の幅:製品の幅約5cm以上(扉のハンドル・収納するボトルの幅等を含まず) 扉の厚さ:約1.4~2cm以内 扉と上部との隙間:約3mm以上 付属品補助リング穴直径:約2.4cm 補助リング穴直径:約2.8cm 材質本体:スチール(粉体塗装) BK 質量(g)約140 直径(Φcm)ホルダー穴:約3.2 耐荷重(kg)約2 適合サイズディスペンサーのねじ込み部分:約2.4cm~3.2cm以内 容器の直径:約9cm以内・容量:約1L 以内を目安にしています。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×9.5×7 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51013404 5739
オープン
1,030
1,133 (税込)
4日以内出荷

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする