ツーウェイ消臭ビーズケース タワー ブラック

ツーウェイ消臭ビーズケース タワー ブラック 山崎実業 ツーウェイ消臭ビーズケース タワー ブラック 山崎実業 ツーウェイ消臭ビーズケース タワー ブラック 山崎実業 ツーウェイ消臭ビーズケース タワー ブラック 山崎実業 ツーウェイ消臭ビーズケース タワー ブラック 山崎実業

仕様取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 材質本体 :PET-G樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーン BK 容量(mL)約500(スリット穴の下まで) 質量(g)約420 シリーズタワー 耐荷重(kg)本体:約1 耐熱温度(℃)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9×7.5~13.8×18.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ケース:約7.5×6×11.3 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51013359 5747
オープン
2,300
2,530 (税込)
4日以内出荷

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする