シルエットテープ付OPPバッグ

シルエットテープ付OPPバッグ ヘッズ(HEADS) シルエットテープ付OPPバッグ ヘッズ(HEADS) シルエットテープ付OPPバッグ ヘッズ(HEADS) シルエットテープ付OPPバッグ ヘッズ(HEADS) シルエットテープ付OPPバッグ ヘッズ(HEADS) シルエットテープ付OPPバッグ ヘッズ(HEADS) シルエットテープ付OPPバッグ ヘッズ(HEADS) シルエットテープ付OPPバッグ ヘッズ(HEADS)

プレゼントボックスのデザインが可愛いテープ付OPP袋です。ボックス部分が透明になっているので、ハンカチの模様を活かした素敵なラッピングが完成!ハンカチの種類で様々なデザインに早変わりして店頭のアイキャッチとしてもバツグンの可愛さです。袋の背面は透明なのでハンカチの細かい仕様も確認できます。
テープ部分の剥離フィルムは静電気防止仕様で手に付きにくく、作業しやすいのもポイント。テープを留めるだけで手早くラッピングできるので、ハンカチなどの大量ギフトにはもちろん、手早く対応したいレジ前ラッピングにも最適なOPP袋です。
ハンカチの大量ギフトの依頼が来た時に消費者をお待たせしてしまうのが悩み・・・というお客様のお声から生まれた、カンタン・ベンリ・キレイな時短アイテムです。

仕様片面デザイン 粘着テープ付 材質OPP[透明] 幅(mm)150 厚さ(mm)0.03 プレゼント 高さ(mm)230+30(テープ部) 入数(枚)50 テープ部分(mm)30 テープあり 内容量1パック(50枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51049174 SIT-TO1
1,410
849
934 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする