油汚れ洗剤 工業用 強力多用途タイプ

油汚れ洗剤 工業用 強力多用途タイプ モノタロウ
(2件のレビュー)

幅広い用途で使用出来る濃縮油汚れ洗剤です。
製造現場の設備に付着した汚れの拭き掃除や床の汚れをよく落とします。
厨房・キッチンの油汚れや自動車・トラックのエンジンルームなど、汚れに合わせて原液や希釈してご使用ください。

用途
工場の各種機械、部品、工具、工場設備や工場フロアーの油汚れの洗浄に。
厨房の壁、タイル、床、フライヤー、レンジ、換気扇、排水溝などの油汚れ落とし
付属品ノズル 成分界面活性剤(8% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、脂肪酸アルカノールアミド、高級アルコール系(非イオン)、エタノール、水酸化ナトリウム 使用方法工場床の油汚れ:5倍、ガラスなどの汚れ:100~200倍、モップについた油汚れ:10倍 pH12.5-13.5(原液、調剤時) 液性アルカリ性 内容量1本(4kg)
化学物質等安全データシート(SDS): (0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫、銀などの金属製品、白木の家具、皮革製品、ニス、ペンキ、うるしの塗装面にはお使い頂けません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51112865 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51112865 - 07583152 - - 油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ 07583152 油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ 1本(4kg) 1,698 税込1,868 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途:
コスパ最強!

仕事で色々な油汚れ洗剤を使用してきましたが、この商品も油汚れが良く落ちます。

対象商品:
51112865
2024-07-23
用途:
コスパ&作業効率最高です★★★★★
SPEEDKING 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コスパ&作業効率最高です。
色々と説明不要です。
使えばわかります。
オススメしますっ★★★★★

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする