ポリ袋 極厚手 0.1mm 30L 1パック10枚入

ポリ袋 極厚手 0.1mm 30L 1パック10枚入 モノタロウ ポリ袋 極厚手 0.1mm 30L 1パック10枚入 モノタロウ ポリ袋 極厚手 0.1mm 30L 1パック10枚入 モノタロウ

厚さが0.1mmの丈夫な低密度ポリエチレン袋です
重量物などの廃棄や保管、梱包に適しています。
中身が分かる透明タイプです。

用途ゴミ処理、保管用など 材質LLDPE(低密度ポリエチレン) 厚さ(mm)0.1 透明 入数(枚)10 容量(L)30 縦(mm)700 横(mm)500 寸法(横×縦)(mm)500×700 内容量1パック(10枚)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53452780 -
779
857 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする