エンドレスバンド(広幅)

エンドレスバンド(広幅) エスケイ工機 エンドレスバンド(広幅) エスケイ工機

超耐熱性長尺バンド。ポリアセタール樹脂製で吸水性が無く湿度による影響がありません。屋内外の電力・通信ケーブルの結束向け。
15mリール状のバンドで必要な長さにカットしでご使用いただけます。
別途ロッキングヘッドをご用意ください

用途通信・電力ケーブル垂直幹線の結束・CATV、有線ケーブルの結束・電柱アース線の結束・土木/建築工事の電線結束・ビル/向上無い配線結束・機械設備関係の各種結束 材質ポリアセタール樹脂(耐候性としてカーボンブラック添加) 使用温度範囲(℃)-40~85 全長(m)15 難燃性UL94HB RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(100本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51454499 ED10-15
3,500
3,490
3,839 (税込)
4日以内出荷

代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする