防寒防水作業靴

防寒防水作業靴 TDS 防寒防水作業靴 TDS 防寒防水作業靴 TDS 防寒防水作業靴 TDS 防寒防水作業靴 TDS 防寒防水作業靴 TDS 防寒防水作業靴 TDS

スタッドレスソールを搭載したスノトレ!雪や氷で凸凹とした地面や大理石のようなツルっとした床でも吸盤効果で地面に吸い付き、滑りにくい防寒防水シューズです。生活防水機能(水深4cm/12時間)、反射材採用により夜間でも高い視認性、甲ガード搭載で雪をガード、舌はメッシュ素材のため通気性抜群、爪先にプラ先芯を搭載し安全。

用途寒冷地作業 形状ミドルカット 種類セーフティシューズ 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成ゴム(スタッドレスソール) 標準質量(g/片足)460(26.0cm) 機能防寒/防水/通気性 材質(先芯)樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10 甲被タイプマジックタイプ 内容量1足
関連資料: (1.52MB) (1.52MB)
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51451769 KT-100 23
オープン
12,900
14,190 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51451778 KT-100 23.5
オープン
12,900
14,190 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51451787 KT-100 24
オープン
12,900
14,190 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51451796 KT-100 24.5
オープン
12,900
14,190 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51451805 KT-100 25
オープン
12,900
14,190 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51451814 KT-100 25.5
オープン
12,900
14,190 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51451830 KT-100 26
オープン
12,900
14,190 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51451839 KT-100 26.5
オープン
12,900
14,190 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51451848 KT-100 27
オープン
12,900
14,190 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51451857 KT-100 27.5
オープン
12,900
14,190 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51451866 KT-100 28
オープン
12,900
14,190 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51451875 KT-100 29
オープン
12,900
14,190 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする