【ペン名入れサービス】油性ボールペン カームメタル0.5mm 黒 300本セット

【ペン名入れサービス】油性ボールペン カームメタル0.5mm 黒 300本セット ジャストコーポレーション

高級感のある金属製ボールペンが驚きのこの価格!落ち着いた色やデザインで、上品な雰囲気を醸し出します。なめらかな書き味のドイツ製インクを採用。

用途ノベルティや記念品に最適な商品です 全長(mm)137 質量(g)18 種類油性ボールペン 方式ノック式 最大径(Φmm)11 インク色 書体(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝 先端ボール径(mm)0.5 印刷文字【1行の場合】10pt(目安)13文字まで/8pt(目安)15文字まで/5pt(目安)20文字まで 【2行の場合】5pt(目安)1行あたり20文字まで 色(本体) 名入れスペース(mm)縦5×横40 内容量1セット(300本)
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※OPP袋に詰めた状態で納品されます。(傷防止のため)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51488205 PNC-BOW-A134CBK
オープン
46,800
51,480 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,050 / 税込 1,155
沖縄地方 数量1につき 1,200 / 税込 1,320
離島 数量1につき 1,200 / 税込 1,320

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする