すきまキレイ

すきまキレイ セメダイン すきまキレイ セメダイン すきまキレイ セメダイン すきまキレイ セメダイン すきまキレイ セメダイン すきまキレイ セメダイン すきまキレイ セメダイン すきまキレイ セメダイン

はがせる充てん材。
すきまを埋めて汚れ・ニオイをガード。
浴そう・水回り・コンロのフチなどに。
仕上がりキレイ!
スキマの掃除がラクになる。
はがせて安心。
はがす時にスキマの汚れが取れる。
防カビ剤入り。

用途浴そう・水回り・コンロのフチなどに。 付属品ヘラ。マスキングテープ 容量(mL)100 危険物の類別非危険物 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
HS-001 51505170
HS-001 51505170
51505170 HS-001 オフホワイト
1,650
1,290
1,419 (税込)
翌々日出荷
HS-002 51505179
HS-002 51505179
51505179 HS-002 ライトグレー
1,650
1,290
1,419 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スキマ汚れもはがせる、はがせる充てん材「すきまキレイ」_【公式】セメダイン(CEMEDINE)

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする