エキステンション

エキステンション 星光産業

波型の特殊バネで作られた多目的クリップです。
充電コードやカード、更にはペンなどの厚みのある物も挟めます。
360度全ての方向から差し込むことができます。
付属の両面テープで本体を縦向き、横向きにして貼付けることができます。
付属のクリップと両面テープでエアコンルーバーに取付けることができます。
本体にはマスクをかけられるフック機能がついています。

用途車内小物 ブラック タイプ全長100mmのベンド(曲げ) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×15×15 仕上焼付塗装 ねじサイズ12mm×1.25 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51631179 ET-38
オープン
1,790
1,969 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする