油性トタン・鉄部用塗料 「ハイシルバー」

油性トタン・鉄部用塗料 「ハイシルバー」 アトムハウスペイント

熱反射性(遮熱性)に優れ、熱や太陽光線から建物を守ります。
抜群の耐久性と強力さび止め効果があります。

用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、パイプなど)、トタン屋根、トタン板 シルバー 主な用途鉄部、トタン 希釈剤濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約7 特性サビ止め、つやあり 塗り重ね可能時間(時間)16(冬期は2日以上) 危険物の性状非水溶性 内容量1缶
注意
※うすめ液にボイル油は使用できません。
※乾いた後も手で触るとシルバー粉が付きます。
※塗れない場所の代表例
※池など水が溜まる所、油分がある所、アルミ、ステンレス、磁器タイル、化粧合板、ビニールクロス、プラスティック、床面全般、スレート、コンクリートなど
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51666897 -
オープン
18,900
20,790 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,400 / 税込 1,540
沖縄地方 1 2,800 / 税込 3,080
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする