コンテナシート ゴム輪付き

コンテナシート ゴム輪付き 名古屋マルヤマ コンテナシート ゴム輪付き 名古屋マルヤマ コンテナシート ゴム輪付き 名古屋マルヤマ コンテナシート ゴム輪付き 名古屋マルヤマ

コンテナの積荷の飛散防止対策に!
防水タイプ!

用途2t用コンテナシート 仕様ゴム輪:20本 寸法(mm)2600×3800 質量(kg)約8 ライトグリーン ハトメ数20 適合車2t用 折径(mm)L:700 材質(ハトメ)真鍮 生地エステル帆布 ハトメ内径(Φmm)12 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51702746 -
オープン
24,800
27,280 (税込)
5日以内出荷

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする