コンテナシート ゴム輪付き

コンテナシート ゴム輪付き 名古屋マルヤマ コンテナシート ゴム輪付き 名古屋マルヤマ コンテナシート ゴム輪付き 名古屋マルヤマ コンテナシート ゴム輪付き 名古屋マルヤマ

コンテナの積荷の飛散防止対策に!
防水タイプ!

用途大型用コンテナシート 仕様ゴム輪:32本 寸法(mm)3500×7000 質量(kg)約18 ライトグリーン ハトメ数32 適合車大型用 折径(mm)L:900 材質(ハトメ)真鍮 生地エステル帆布 ハトメ内径(Φmm)12 内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51702755 -
オープン
45,900
50,490 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする