軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(回転柵付)

軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(回転柵付) TRUSCO

回転式の荷物落下防止柵の採用により荷物の転落を防止します。
本体重量7.0Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。
省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。
エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
保管の際立て置きもできます。

用途あらゆる運搬作業に 仕様自在キャスター、固定キャスター各2個、こぼれ止め回転柵付(MPK-780-RSK) トラスコ品番558-4735 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 長さ(mm)780 幅(mm)490 質量(kg)7.0 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)162 材質(車輪)エラストマー樹脂 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)162 荷台寸法(mm)780×490 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 キャスター径(Φmm)100 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、荷物落下防止柵付、立て置き 適合ストッパーMPK-780-JS 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 内容量1台
注意
※荷物落下防止柵の取付はお客様ご自身でお願いします。
※転倒防止機能はありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52143299 MPK-780-BK-RSK
16,980
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52143299 MPK-780-BK-RSK 84854448 MPK-780-BK MPK-780-BK 軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO 84854448 軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO 1台 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする