つっぱり物干し

つっぱり物干し YAMAZEN(山善)

天井に突っ張って使える大容量物干しハンガーラック。高さ170-320cm対応で、ベランダでも使える突っ張り固定式。ネジ回しなど不要、グイッと力を入れて操作がシンプルな突っ張り装置。
竿耐荷重1本15kg(最大幅のときは中央はしなります)。布団やシーツ、敷きパッドも干せる、2段式の大型サイズ。
竿受けが前出し式で支柱を壁につ被けて設置できるので、窓際にすっきり設置可能(フック飛び出し前方15cm 後方4cm)。
洗濯物の上げ下げをサポートする引っかけ棒付属。使わない時はバーを支柱に固定でき、お部屋をスッキリ。
竿高さ:下段50-120cm、上段竿高さ143-250cm
引っ掛け収納ができるフックも2個付属

材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(kg)4.5 耐荷重(kg)竿1本あたり15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370~2400×230×1700~3200 組立時間約30~40分 内容量1個
注意
※傾斜のある地面や天井には設置できません。
※畳などの柔らかい床面や強度の弱い天井へは設置ができません。
※軒下で使う場合は、ブロックなど水平で固い設置面が必要です。
※強風や悪天候の際は、外に設置したままにせずに室内へ移動お願いします。
※雨や外の湿気に晒されるとサビが発生します。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52561558 WJM-2(WH) ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お客様組立品
52561567 WJM-2(BK) ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52561558 WJM-2(WH) 68993347 WJM-3(WH) WJM-3(WH) 布団も干せる ハンガーラック YAMAZEN(山善) 68993347 布団も干せる ハンガーラック YAMAZEN(山善) 1台 11,900 税込13,090 バー3本/幅違いの商品です。
52561567 WJM-2(BK) 68993347 WJM-3(WH) WJM-3(WH) 布団も干せる ハンガーラック YAMAZEN(山善) 68993347 布団も干せる ハンガーラック YAMAZEN(山善) 1台 11,900 税込13,090 バー3本タイプ、色違い(白)、幅違い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする