水切りかご

水切りかご be worth style(ビーワーススタイル) 水切りかご be worth style(ビーワーススタイル) 水切りかご be worth style(ビーワーススタイル) 水切りかご be worth style(ビーワーススタイル) 水切りかご be worth style(ビーワーススタイル) 水切りかご be worth style(ビーワーススタイル) 水切りかご be worth style(ビーワーススタイル) 水切りかご be worth style(ビーワーススタイル)

水切りかごを出しっぱなしにしたくない方におすすめな「すっきり暮らす」シリーズ。軽くて手軽に出し入れでき、付属フックで引っ掛け収納も可能。小さめだけど丈夫な編み目のザルタイプ。
食器だけでなく、小型のフライパンや鍋も入るサイズ。脚高なので、隙間をつくって水切り可能。食洗器で丸洗いもOK。水切り以外にも、ザルとしても活躍。

用途水切りかご、洗い物置きとして。スタンド/水切りラック/水切りトレー/通販/キッチン/台所/シンク/キッチン台/キッチンカウンター/カウンター上/カップボード/キッチンボード/水筒スタンド/水筒干し/水筒/置き場/水切りボトルスタンド/ボトルスタンド/ボトルラック/マグボトルスタンド/マグスタンド/ジャグボトルスタンド/大容量/コップ立て/タンブラースタンド/コップスタンド/マグカップスタンド/哺乳瓶スタンド/哺乳瓶立て/哺乳瓶ラック/哺乳瓶乾燥ラック/哺乳瓶用水切り/キッチン/収納/キッチン収納/台所収納/洗い物かご/洗い物カゴ/水筒/ワイドジャグ/乾燥/ボトル乾燥/水筒乾燥/水筒干し/水筒水切り/赤ちゃん/ベビー/乳児/乳幼児/幼稚園/保育園/小学校/中学校/高校/幼稚園児/保育園児/小学生/中学生/高校生/通園/通学/部活/部活動/スポーツ/運動部/家族/ファミリー 材質18-8ステンレス 幅(mm)280 質量(kg)0.41 高さ(mm)92 奥行(mm)270 段数1 内寸(cm)26.3×25 深さ(cm)7.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52571525 LW-930000
オープン
4,590
5,049 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする