電動空気入れ PumPush パンプッシュ

電動空気入れ PumPush パンプッシュ 3R(スリーアール) 電動空気入れ PumPush パンプッシュ 3R(スリーアール) 電動空気入れ PumPush パンプッシュ 3R(スリーアール) 電動空気入れ PumPush パンプッシュ 3R(スリーアール) 電動空気入れ PumPush パンプッシュ 3R(スリーアール) 電動空気入れ PumPush パンプッシュ 3R(スリーアール)

クラウドファンディングサイト「Makuake」で1,078人からご支援いただいた「パンプッシュ」の登場です。
超小型・超軽量!ポケット、バッグにらくらく収納できる革新的な自転車用 電動ポンプです。
小さくてもパワフル。
タイヤ2本分の空気がしっかり入ります。

寸法(mm)約64×56×28 質量(g)97※本体のみ 入力電圧(V)5 連続使用時間約200秒 保証期間ご購入日から6カ月 入力電流(A)2 バッテリー容量(mAh)300(7.4V) 標準空気圧(PSI)約100(※使用するタイヤ、チューブにより異なります。) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52571884 3R-PMP01
9,990
9,890
10,879 (税込)
5日以内出荷

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする