Gcraft×YSS ハイグレードサスペンション 330mm タイプ2

Gcraft×YSS ハイグレードサスペンション 330mm タイプ2 Gクラフト

モンキー専用に製作したYSSサスペンションが誕生です。
YSSは1983年の創業以来OEM生産を中心に数多くのオートバイメーカーに純正サスペンションとして供給している会社です。
Gcraftではストリート、サーキットで幾度となく走行テストを行い、モンキーの為の専用サスペンションを製作しました。

タイプネジ式プリロードアジャスター 機能330mm:+14cmロング~+20cmロングまで対応、スプリングレート 8-12 N/mm ダブルレート、高調機能 ±5mm 保証期間購入から2年 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52634699 39602
60,000
59,000
64,900 (税込)
10日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする