5L電気保温ポット RM-214H

5L電気保温ポット RM-214H ダイアモンドヘッド 5L電気保温ポット RM-214H ダイアモンドヘッド 5L電気保温ポット RM-214H ダイアモンドヘッド 5L電気保温ポット RM-214H ダイアモンドヘッド 5L電気保温ポット RM-214H ダイアモンドヘッド

使いやすさを追求した究極のかたち!難しい設定は全く不要です。コンセントに挿せば自動で湯沸かし開始、沸騰後は自動で保温します。
給湯はエアー式で電気不要!お湯を沸かしてすぐに使う時はコンセントを抜いてお好きな部屋に持ち運んでご使用いただけます。(コンセントを抜くと保温はされません)
本体は左右に回転するのでさっと回して手元で注げる仕様です。またプッシュロックボタン付きでうっかり火傷も防ぎます。
シンプルでスッキリとした印象のブラック&シルバーのボディカラーです。

付属品マグネットプラグコード 質量(kg)約2.1 容量(L)5(有効容量約4.6L) 消費電力(W)沸騰時650、保温時35 コード長さ(m)約1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×290×390 電源(AC100V)50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52651280 RM-214H
オープン
7,690
8,459 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポット・電気ケトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする