メンズサンタウェア
サイズ:身長165cm~180cm身幅:65cm、着丈:88cmパンツ丈:110cm(ウエストゴム入)頭囲:60cmまで
セット内容:上着・パンツ・帽子・ひげ
真っ白なおひげがたっぷりのサンタさんに大変身。
襟の合わせ部分は、着物のように前後ろを合わせてベルトで留める(押さえる)仕様となっております。
用途かわいいクリスマスコスチュームでお客様をワクワクさせる演出を!
材質フェルト
内容量1セット
サイズ:身長165cm~180cm身幅:65cm、着丈:88cmパンツ丈:110cm(ウエストゴム入)頭囲:60cmまで
セット内容:上着・パンツ・帽子・ひげ
真っ白なおひげがたっぷりのサンタさんに大変身。
襟の合わせ部分は、着物のように前後ろを合わせてベルトで留める(押さえる)仕様となっております。