内玄関・LED小型シーリングライト DXLシリーズ

内玄関・LED小型シーリングライト DXLシリーズ TAIKO DENKI

内玄関やプライベートスペースに適した小型LEDシーリングライト引き掛けシーリングに取付タイプで簡単に設置可能です別売り金具(DX-85736)で斜径天井への取付可

仕様本体寸法:Φ350×高さ120mm 質量:1.1kg ランプ:LED17W ランプ色:昼光色6500K 材質:アクリル乳白(マット) 光源寿命:50000時間 固有エネルギー消費効率:94.1lm/W 定格光束:1600Lm 消費電力:17W 平均演色評価数:Ra80※調光器との併用はできません※LED交換不可 アズワン品番65-3676-51 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52871134 DXL-81064
6,680
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする