バルサン エアコン防虫キャップ

バルサン エアコン防虫キャップ レック(LEC) バルサン エアコン防虫キャップ レック(LEC) バルサン エアコン防虫キャップ レック(LEC) バルサン エアコン防虫キャップ レック(LEC)

ドレンホースに差し込むだけ!いやな虫の侵入を防ぐWブロック!ゴキブリなどの大きな虫はキャップの入り口でブロック!小さな虫は薬剤でもブロック!虫よけ効果は約6ヶ月 防虫キャップに薬剤が練りこんであり、約6ヶ月(約180日)虫よけ効果を発揮します。
差し込むだけ、取り付け簡単。ドレンホース内径14mm・16mm兼用タイプ。

用途エアコンのドレンホースから虫が侵入するのを防ぎます。 成分ピレスロイド系 寸法(mm)58×20×20 内容1セット(2個) 内容量1個
注意
※小児やペットがもてあそぶ場所へ置かないでください。
※虫の侵入を防げない場合があります。予めご了承ください。
※ドレンホースの形状によっては取り付けできない場合があります。その際はビニールテープ等で固定してください。
※本品を強く引っ張ったり、無理な力をかけないでください。
※破損した場合は直ちに使用を中止してください。
※経年変化により破損した場合はお取替えください。
※鑑賞魚等のいる水槽に、本品が入らないようにしてください。
※本品は通常180日間効果が持続しますが、使用環境により早く終了する場合があります。
※火気付近、直射日光の当たる場所、高温になる場所を避け、涼しいところに保管してください。
※一旦使用を中断する場合は、ビニール袋やラップなどに包み、密封して保管してください。
※使用済みの本品は、他に転用しないで自治体の指示に従って廃棄してください。
※薬剤が含まれていますので、触った後は石けんでよく洗ってください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52874878 V00001
オープン
529
582 (税込)
7日以内出荷

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする