D SUB シェル レセプタクル サイズE 9WAY

D SUB シェル レセプタクル サイズE 9WAY AMPHENOL

仕様ポジション数:9 コネクタ タイプ:D Sub コネクタ シェルサイズ:E 製品群:RR シリーズ 種別:レセプタクル コネクタ 本体 材質:メタル 本体 適合製品:RR シリーズ D Sub コンタクト アズワン品番65-1618-60 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53019848 L177RRE09S
240
239
263 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする