MICRO-FIT PLUS RCPT HSG 2×6

MICRO-FIT PLUS RCPT HSG 2×6 日本モレックス(molex)

仕様ピッチ間隔3mm コンタクト数:12 種別:レセプタクル 製品群:Micro-Fit+ 206461 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:2 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1367-88 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52973167 206461-1200
350
349
384 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする