MICRO D-SUB CONN RCPT 9POS パネル

MICRO D-SUB CONN RCPT 9POS パネル GLENAIR

仕様コンタクト数:9 種別:レセプタクル 製品群:MWDM シリーズ コンタクト 終端 タイプ:はんだカップ コネクタ マウント:ケーブルマウント パネル マウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(12-Jan-2017) コネクタ 本体 材質:アルミニウム 合金 本体 D Sub コネクタ タイプ:Micro D アズワン品番65-1558-88 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52972869 MWDM2L-9SSB
79,600
78,980
86,878 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする