RF 同軸 N ストレート ジャック 50Ω

RF 同軸 N ストレート ジャック 50Ω AMPHENOL

仕様コネクタ タイプ:N 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG402 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:11GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:パネル 終端方法:はんだ アズワン品番65-1613-85 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53022587 082-6097-RFX
4,510
4,498
4,948 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする