USB CONN 3.1 タイプ C RCPT 24POS SMT

USB CONN 3.1 タイプ C RCPT 24POS SMT HIROSE(ヒロセ電機)

仕様USB コネクタ タイプ:USB Type C USB 標準:USB 3.1 種別:レセプタクル ポジション数:24 コネクタ マウント:表面実装 オリエンテーション:直角 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 製品群:CX シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1579-47 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52994289 CX80B1-24P
1,220
1,198
1,318 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする