アースガーデン お庭の虫コロリ スプレータイプ

アースガーデン お庭の虫コロリ スプレータイプ アースガーデン アースガーデン お庭の虫コロリ スプレータイプ アースガーデン

庭木に群がる虫撃滅
【まとめて害虫退治】イヤな虫・飛ぶ虫・這う虫にこれ1本で効く
【駆除効果】直接スプレーすれば素早く害虫を退治
【待ち伏せ退治】スプレーしておけばあとから来た害虫にも効く
【予防効果】クモに対する巣作り3ヵ月持続
自社試験。使用環境により異なります。
植物にやさしい水性タイプ
【対象害虫】クモ、アリ、タカラダニ、ゲジゲジ、ダンゴムシ、ムカデなど
【屋外専用】

使用の目安
【予防・待ち伏せ退治する場合】
害虫を寄せ付けたくない場所や害虫をよく見かける場所に噴射してください。
【駆除する場合】
害虫に直接噴射してください。
有効成分d-T80-フタルスリン、ビフェントリン 対象害虫クモ、アリ、タカラダニ、ゲジゲジ、ダンゴムシ、ムカデなど 有効期間約3ヶ月 内容量1本(1000mL)
注意
※使用前に必ず製品表示を読み、十分に理解したうえで使用してください。
※定められた使用方法を守ってください。
※室内では使用しないでください。
※農薬ではないため、植物保護の目的で使用しないでください。
※食用植物には使用しないでください。
※本品は植物に影響の少ない成分を使用していますが、庭木や生垣にはじめて使用する場合は、一部で薬害の有無を確認してから使用してください。
※草花、つぼみ、花弁にはかからないようにしてください。
※環境を汚染しないように乱用はさけてください。
※魚毒性があるので、水槽や池などに薬剤が入らないように注意してください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料に薬剤がかからないようにしてください。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人、喘息の症状がある人は、薬剤を吸い込んだり、触れたりしないようにしてください。
※風上から散布するなどして、薬剤がかからないようにするとともに、吸い込まないように注意してください。
※広い範囲や大量に使用する場合は、薬剤を吸い込むおそれがあるので、マスクなどを着用してください。
※散布中は喫煙、飲食等はしないでください。
※散布中は、散布区域に子供やペットが立ち入らないようにしてください。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。また目に入ったときは、直ちに水でよく洗い流してください。
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて診療を受けてください。
※壁など材質によっては変色する場合があるので目立たない所で試してから使用してください。
※自動車などの塗装面、大理石、御影石等にかからないように注意してください。
※使用後は、食品、飼料と区別し、子供の手の届かないところに保管してください。
※残った薬剤を他の容器に入れ替えないでください。
※直射日光をさけ、湿気の少ない涼しいところに保管してください。
※捨てる際は、プラスチックごみとして各自治体の定める方法に従って廃棄してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53093619 -
オープン
989
1,088 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする