アースガーデン 花いとし

アースガーデン 花いとし アースガーデン アースガーデン 花いとし アースガーデン アースガーデン 花いとし アースガーデン アースガーデン 花いとし アースガーデン アースガーデン 花いとし アースガーデン アースガーデン 花いとし アースガーデン アースガーデン 花いとし アースガーデン

キレイに花を咲かせたい人に
効果約1ヵ月持続殺虫効果。植物・害虫の種類、使用環境によって異なります。
【4つの成分の特長】
(1)ジノテフラン:隠れた虫にも効く/効きめが植物全体に広がるから、葉裏の虫にも効く。
(2)エトフェンプロックス:ケムシ・イモムシにも効く/プロ(公園等の樹木管理に用いられる。)も使うケムシ駆除成分
(3)ミルベメクチン:ハダニに効く/ハダニの卵から成虫まで効く
(4)ペンチオピラド:効きにくい病気(EBI系薬剤等抵抗性の病気)にも/従来の薬剤で効きにくいと感じている方にぴったり
【エトフェンプロックス・ジノテフラン・ミルベメクチン・ペンチオピラド水和剤】
【アースガーデン4】
【農林水産省登録:第24316号】
【殺虫殺菌剤】【家庭園芸用】

成分エトフェンプロックス:0.020%、ジノテフラン:0.010%、ミルベメクチン:0.00050%、ペンチオピラド:0.010%、水・界面活性剤等:99.9595% 性状類白色水和性懸濁液体 農林水産省登録第(号)24316 内容量1個(850mL)
注意
※よく振ってからお使いください。
※使用後は、必ず「OFF」に戻してください。
※病気の発生と進行を防ぎます。
※一度被害にあった葉はもとのキレイな状態には戻りません。
※ラベルをよく読む。
※記載以外には使用しない。
※小児の手の届くところには置かない。
※そのまま散布できるように調整してあるので、希釈せず散布する。
※使用前によく振って均一な状態にしてから使用する(沈殿)。
※日中高温時、強風時、降雨直前の使用はさける。
※高温、乾燥時の使用はさける(薬害)。
※本剤の過剰な散布はさける(薬害)。
※花弁にかからないように注意する(薬害)。
※過度な連用をさけ、作用性の異なる薬剤と輪番使用をする(耐性菌出現回避)。
※適用作物群に属する作物又はその新品種に対しては、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
※人に向かって噴射しない。
※誤飲に注意。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせる。
※散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン、長袖作業衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいする。
※かぶれやすい人は取扱いに十分注意。
※使用後の空容器は、3回以上水洗いし、プラスチックごみとして適切に処理する。
※ミツバチ及び蚕に影響があるので、注意して使用する。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53093594 -
オープン
749
824 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする