コネクタ RCPT 2POS 1列 2.5MM

コネクタ RCPT 2POS 1列 2.5MM 日本モレックス(molex)

仕様ピッチ間隔2.5mm コンタクト数:2 種別:レセプタクル 製品群:Mini-SPOX 5264 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:1 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 定格電流:3A 可燃性評価:UL94V-0 適合製品:5263 シリーズ クリンプ ターミナル 材質:P A(ポリアミド(ナイロン)6/6 ポジション数:2 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V アズワン品番65-1425-73 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53077336 50375023
110
109
120 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする