ダスト カバー 8WAY

ダスト カバー 8WAY TE CONNECTIVITY

仕様アクセサリー タイプ:ダストカバー 適合製品:MTA 100 コネクタ コネクタ 本体 材質:PET(ポリエステル)本体 製品群:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 色:ナチュラル 材質:ポリエステル アズワン品番65-1408-81 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53103017 640550-8
130
129
142 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする